Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5UZE1 léghenger 18-1/2 hüvelykes löket, 24 hüvelyk hossz | AE6TZD

SPEEDAIRE 5UZE1 léghenger, 18-1/2 hüvelykes löket, 24 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6TZD Modell: 5UZE1
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
€724.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.2.5 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés1,227 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOldalsó csapolt / hüvelyes anya
Teljes hossz24 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret1 / 2 "-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés18.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.84
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPárna típusaVégzáró anyagbefejezMax. BetöltésTeljes hosszDugattyú anyagaütésÁr
SPEEDAIRE 4MU36 léghenger 2-1 / 2 hüvelyk furat 1 hüvelykes löket | AD8UVH 4MU36Egyik semAcélFekete1,227 font6.5 "Acél1"€515.17
SPEEDAIRE 4MU37 léghenger 2-1 / 2 hüvelyk furat 2 hüvelykes löket | AD8UVJ 4MU37Egyik semAcélFekete1,227 font7.5 "Acél2"€532.65
SPEEDAIRE 4MU38 léghenger 2-1 / 2 hüvelyk furat 3 hüvelykes löket | AD8UVK 4MU38Egyik semAcélFekete1,227 font8.5 "Acél3"€549.97
SPEEDAIRE 4MU39 2-1 / 2 hüvelykes furatú 4 hüvelykes léghenger | AD8UVL 4MU39Egyik semAcélFekete1,227 font9.5 "Acél4"€567.30
SPEEDAIRE 4MU40 léghenger 2-1 / 2 hüvelyk furat 5 hüvelykes löket | AD8UVM 4MU40Egyik semAcélFekete1,227 font10.5 "Acél5"€584.67
SPEEDAIRE 4MU41 léghenger 2-1 / 2 hüvelyk furat 6 hüvelykes löket | AD8UVN 4MU41Egyik semAcélFekete1,227 font11.5 "Acél6"€602.07
SPEEDAIRE 4MU42 léghenger 2-1 / 2 hüvelyk furat 8 hüvelykes löket | AD8UVP 4MU42ÁllíthatóAcélFekete1,227 font13.5 "Acél8"€868.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5UZE1 léghenger, 18-1/2 hüvelykes löket, 24 hüvelykes hosszúság
€724.90 /Mértékegység