Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5UYV4 léghenger 2 hüvelykes furatú 9 hüvelykes löket | AE6TUF

SPEEDAIRE 5UYV4 léghenger, 2 hüvelykes furat, 9 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE6TUF Modell: 5UYV4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€477.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.2"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés785 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOldalsó csapolt / hüvelyes anya
Teljes hossz14.375 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret1 / 2 "-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés9"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.358
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPárna típusaVégzáró anyagbefejezMágneses dugattyúTeljes hosszDugattyú anyagaütésÁr
SPEEDAIRE 4MU28 léghenger 1 hüvelykes lökettel 6.375 hüvelyk hosszúságú AD8UUZ 4MU28Egyik semAcélFeketeNem6.375 "Acél1"€477.97
SPEEDAIRE 4MU29 léghenger 2 hüvelykes lökettel 7.375 hüvelyk hosszúságú AD8UVA 4MU29Egyik semAcélFeketeNem7.375 "Acél2"€496.06
SPEEDAIRE 4MU30 léghenger 3 hüvelykes lökettel 8.375 hüvelyk hosszúságú AD8UVB 4MU30Egyik semAcélFeketeNem8.375 "Acél3"€512.28
SPEEDAIRE 4MU31 léghenger 4 hüvelykes lökettel 9.375 hüvelyk hosszúságú AD8UVC 4MU31Egyik semAcélFeketeNem9.375 "Acél4"€528.52
SPEEDAIRE 4MU32 léghenger 5 hüvelykes lökettel 10.375 hüvelyk hosszúságú AD8UVD 4MU32Egyik semAcélFeketeNem10.375 "Acél5"€485.03
SPEEDAIRE 4MU33 léghenger 6 hüvelykes lökettel 11.375 hüvelyk hosszúságú AD8UVE 4MU33Egyik semAcélFeketeNem11.375 "Acél6"€560.90
SPEEDAIRE 4MU34 léghenger 2 hüvelyk furatú 8 hüvelykes lökettel | AD8UVF 4MU34ÁllíthatóAcélFeketeNem13.375 "Acél8"€825.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5UYV4 léghenger, 2 hüvelykes furat, 9 hüvelykes löket
€477.95 /Mértékegység