€1,227.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Mérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje
10 óra.
A tok szélessége
180mm
Számjegy mérete
18mm
Kijelző típusa
LCD
Ház mérete
180 x 310 x 85 mm
Ház magassága
85 mm
Ház hossza
310 mm
Bemeneti feszültség
100 és 240V között
Linearitás
+/- 0.03 g
Max. Környezeti páratartalom
80%
Max. A környezet hőmérséklete.
40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.
10 fok. C
Tápegység
Power Adapter
olvashatóság
0.01g
A reprodukálhatóság
0.01g
Megállapodás ideje
3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)
10mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)
100mg
Egységek
ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, to
Mérési kapacitás
2400g
Mérleglap anyaga
Rozsdamentes acél
Mérési felület átmérője
150 mm
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
4.1
Hajó magassága (cm)
22
Hajó hossza (cm)
34
Hajószélesség (cm)
40
Származási ország
DE
Termékváltozatok
Termékek
Modell
Bemeneti feszültség
Linearitás
Megállapodás ideje
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)