Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5PEK8 léghenger 10.5309 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6AYW

SPEEDAIRE 5PEK8 léghenger, 10.5309 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6AYW Modell: 5PEK8

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1,541.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2.5 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagRozsdamentes acél
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés1,227 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeElső karima
Teljes hossz10.53 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret1 / 2 "-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés4.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.98
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5PEK3 léghenger 8.0309 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6AYV 5PEK38.03 "2"€1,541.03
SPEEDAIRE 5PEL0 léghenger 11.5309 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6AYX 5PEL011.53 "5.5 "€1,667.60
SPEEDAIRE 5PER5 léghenger 29.031 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6AYY 5PER529.031 "23 "€2,116.82
SPEEDAIRE 5PER6 léghenger 29.531 hüvelyk hosszúságú acél | AE6AYZ 5PER629.531 "23.5 "€2,116.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5PEK8 léghenger, 10.5309 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél
€1,541.03 /Mértékegység