SPEEDAIRE 5PER5 léghenger 29.031 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6AYY

SPEEDAIRE 5PER5 léghenger, 29.031 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6AYY Modell: 5PER5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,116.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2.5 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagRozsdamentes acél
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés1,227 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeElső karima
Teljes hossz29.031 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret1 / 2 "-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés23 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.84
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5PEK3 léghenger 8.0309 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6AYV 5PEK38.03 "2"€1,541.03
SPEEDAIRE 5PEK8 léghenger 10.5309 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6AYW 5PEK810.53 "4.5 "€1,541.03
SPEEDAIRE 5PEL0 léghenger 11.5309 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6AYX 5PEL011.53 "5.5 "€1,667.60
SPEEDAIRE 5PER6 léghenger 29.531 hüvelyk hosszúságú acél | AE6AYZ 5PER629.531 "23.5 "€2,116.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5PER5 léghenger, 29.031 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél
€2,116.82 /Mértékegység