SPEEDAIRE 5PDZ7 kettős működésű léghenger 23.18 hüvelyk hosszúságú AE6ATU

SPEEDAIRE 5PDZ7 léghenger, kettős működésű, 23.18 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6ATU Modell: 5PDZ7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,324.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.2"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaRúd nélkül
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúIgen
Max. Betöltés353 font
Max. Nyomás116 psi
SzereljeKoppintott végzárók
Teljes hossz23.18 "
Dugattyú anyagaMágneses
Port méret3 / 8 "NPT
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés9"
Temp. Hatótávolság-22 foktól 176 fokig F
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9175
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5PDZ8 kettős hatású léghenger 29.18 hüvelyk | AE6ATV 5PDZ829.18 "15 "€1,694.12
SPEEDAIRE 5PEA1 léghenger kettős működésű, 50.18 hüvelyk hosszúságú AE6AWV 5PEA150.18 "36 "€2,209.19
SPEEDAIRE 5PEA3 kettős hatású léghenger 56.18 hüvelyk | AE6AWW 5PEA356.18 "42 "€2,269.26
SPEEDAIRE 5PEA4 léghenger kettős működésű 59.18 hüvelyk hosszúságú AE6AWX 5PEA459.18 "45 "€2,396.16
SPEEDAIRE 5PEA5 léghenger kettős működésű 62.18 hüvelyk hosszúságú AE6AWY 5PEA562.18 "48 "€2,086.47
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 5PEA6 léghenger kettős működésű 65.18 hüvelyk hosszúságú AE6AWZ 5PEA665.18 "51 "€2,105.17
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 5PEA9 léghenger kettős működésű 74.18 hüvelyk hosszúságú AE6AXA 5PEA974.18 "60 "€2,352.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5PDZ7 léghenger, kettős működésű, 23.18 hüvelykes hosszúság
€1,324.54 /Mértékegység