Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZL55 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 60 Cfm | AE2UQC

SPEEDAIRE 4ZL55 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 60 Cfm

Raktáron
Tétel: AE2UQC Modell: 4ZL55
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
€273.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaPolikarbonát védőrésszel
Tál mérete7 oz.
Drain Port mérete1 / 8-27 és 1 / 8-28 csővezetékhez illeszkedik
Vízleeresztés típusa1/4 "fordulat
Szűrés értékelése0.01 mikron
Max. Folyam60 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság11.4 "
Teljes szélesség3.15 "
Csőméret3 / 4 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8421290065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTál anyagaVízleeresztés típusaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 20Z893 koaleszkáló szűrő 3 hüvelyk Npt 1117 Cfm | AB6DAD 20Z8933 "NPTAlumíniumÚszó1117 cfm290 psi176 fok F38.5 "5.5 "€2,594.78
SPEEDAIRE 20Z897 koaleszkáló szűrő 3 hüvelyk Npt 1350 Cfm | AB6DAH 20Z8973 "NPTAlumíniumÚszó1350 cfm290 psi176 fok F44 "5.5 "€2,833.22
SPEEDAIRE 4ZL43 koalíziós szűrő 3/8 hüvelyk Npt 20 Cfm | AE2UPP 4ZL433 / 8 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat20 CFM250 psi150 fok F9.31 "3.15 "€170.44
SPEEDAIRE 4ZL44 koalíziós szűrő 3/8 hüvelyk Npt 20 Cfm | AE2UPQ 4ZL443 / 8 "NPTPolikarbonát védőrésszel1/4 "fordulat20 CFM150 psi125 fok F9.31 "3.15 "€167.10
SPEEDAIRE 4ZL45 koalíziós szűrő 1/2 hüvelyk Npt 35 Cfm | AE2UPR 4ZL451 / 2 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat35 cfm250 psi150 fok F9.31 "3.15 "€174.66
SPEEDAIRE 4ZL46 koalíziós szűrő 1/2 hüvelyk Npt 35 Cfm | AE2UPT 4ZL461 / 2 "NPTPolikarbonát védőrésszel1/4 "fordulat35 cfm150 psi125 fok F9.31 "3.15 "€173.03
SPEEDAIRE 4ZL53 koaleszkáló szűrő 1/2 hüvelyk Npt 60 Cfm | AE2UQA 4ZL531 / 2 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat60 cfm250 psi150 fok F11.4 "3.15 "€200.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL55 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 60 Cfm
€273.76 /Mértékegység