Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZL36 koaleszkáló szűrő 1/2 hüvelyk Npt 21 Cfm | AE2UPG

SPEEDAIRE 4ZL36 koaleszcens szűrő 1/2 hüvelykes Npt 21 Cfm

Raktáron
Tétel: AE2UPG Modell: 4ZL36
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
€265.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaPolikarbonát védőrésszel
Tál mérete3.5 oz.
Drain Port mérete1 / 8-27 és 1 / 8-28 csővezetékhez illeszkedik
Vízleeresztés típusa1/4 "fordulat
Szűrés értékelése0.01 mikron
Max. Folyam21 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság8.51 "
Teljes szélesség2.68 "
Csőméret1 / 2 "NPT
MéretKözbülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8421290065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTál anyagaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
SPEEDAIRE 4ZL31 koalíziós szűrő 1/4 hüvelyk Npt 21 Cfm | AE2UPB 4ZL31Fém látóüveggel250 psi150 fok F1 / 4 "NPT€172.62
SPEEDAIRE 4ZL32 koalíziós szűrő 1/4 hüvelyk Npt 21 Cfm | AE2UPC 4ZL32Polikarbonát védőrésszel150 psi125 fok F1 / 4 "NPT€155.26
SPEEDAIRE 4ZL33 koalíziós szűrő 3/8 hüvelyk Npt 21 Cfm | AE2UPD 4ZL33Fém látóüveggel250 psi150 fok F3 / 8 "NPT€255.01
SPEEDAIRE 4ZL34 koalíziós szűrő 3/8 hüvelyk Npt 21 Cfm | AE2UPE 4ZL34Polikarbonát védőrésszel150 psi125 fok F3 / 8 "NPT€140.48
SPEEDAIRE 4ZL35 koalíziós szűrő 1/2 hüvelyk Npt 21 Cfm | AE2UPF 4ZL35Fém látóüveggel250 psi150 fok F1 / 2 "NPT€253.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL36 koaleszcens szűrő 1/2 hüvelykes Npt 21 Cfm
€265.27 /Mértékegység