SPEEDAIRE 4ZL21 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 300 Cfm | AE2UNQ

SPEEDAIRE 4ZL21 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 300 Cfm

Raktáron
Tétel: AE2UNQ Modell: 4ZL21

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€807.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaFém látóüveggel
Tál mérete32 oz.
Drain Port mérete1 / 8-27 és 1 / 8-28 férfi csővezetékhez illeszkedik
Vízleeresztés típusa1/4 "fordulat
Szűrés értékelése0.01 mikron
Max. Folyam300 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság18.86 "
Teljes szélesség8.22 "
Csőméret2 "NPT
MéretNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)67.56
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8421230000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVízleeresztés típusaMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
SPEEDAIRE 4ZL18 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 90 Cfm | AE2UNM 4ZL181/4 "fordulat90 cfm13.24 "4.75 "3 / 4 "NPT€314.37
SPEEDAIRE 4ZL19 koaleszcens szűrő 1 hüvelykes Npt 125 Cfm | AE2UNN 4ZL191/4 "fordulat125 cfm13.24 "4.75 "1 "NPT€437.96
SPEEDAIRE 4ZL20 koaleszcens szűrő 250 Cfm 250 Psi | AE2UNP 4ZL201/4 "fordulat250 cfm18.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€808.90
SPEEDAIRE 4ZL22 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 600 Cfm | AE2UNR 4ZL22Automatikus600 cfm26.71 "8.22 "2 "NPT€1,498.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL21 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 300 Cfm
€807.52 /Mértékegység