Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZL18 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 90 Cfm | AE2UNM

SPEEDAIRE 4ZL18 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 90 Cfm

Raktáron
Tétel: AE2UNM Modell: 4ZL18
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
€314.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaFém látóüveggel
Tál mérete32 oz.
Drain Port mérete1 / 8-27 és 1 / 8-28 férfi csővezetékhez illeszkedik
Vízleeresztés típusa1/4 "fordulat
Szűrés értékelése0.01 mikron
Max. Folyam90 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság13.24 "
Teljes szélesség4.75 "
Csőméret3 / 4 "NPT
MéretNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8421290065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVízleeresztés típusaMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
SPEEDAIRE 4ZL19 koaleszcens szűrő 1 hüvelykes Npt 125 Cfm | AE2UNN 4ZL191/4 "fordulat125 cfm13.24 "4.75 "1 "NPT€437.96
SPEEDAIRE 4ZL20 koaleszcens szűrő 250 Cfm 250 Psi | AE2UNP 4ZL201/4 "fordulat250 cfm18.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€808.90
SPEEDAIRE 4ZL21 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 300 Cfm | AE2UNQ 4ZL211/4 "fordulat300 cfm18.86 "8.22 "2 "NPT€807.52
SPEEDAIRE 4ZL22 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 600 Cfm | AE2UNR 4ZL22Automatikus600 cfm26.71 "8.22 "2 "NPT€1,498.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL18 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 90 Cfm
€314.37 /Mértékegység