SPEEDAIRE 4ZL22 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 600 Cfm | AE2UNR

SPEEDAIRE 4ZL22 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 600 Cfm

Raktáron
Tétel: AE2UNR Modell: 4ZL22

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,498.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaFém látóüveggel
Tál mérete32 oz.
Drain Port mérete1 / 8-27 és 1 / 8-28 belső csőhöz illeszkedik
Vízleeresztés típusaAutomatikus
Szűrés értékelése0.01 mikron
Max. Folyam600 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság26.71 "
Teljes szélesség8.22 "
Csőméret2 "NPT
MéretNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.37
Hajó magassága (cm)36.32
Hajó hossza (cm)73.41
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8421290065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVízleeresztés típusaMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
SPEEDAIRE 4ZL18 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 90 Cfm | AE2UNM 4ZL181/4 "fordulat90 cfm13.24 "4.75 "3 / 4 "NPT€314.37
SPEEDAIRE 4ZL19 koaleszcens szűrő 1 hüvelykes Npt 125 Cfm | AE2UNN 4ZL191/4 "fordulat125 cfm13.24 "4.75 "1 "NPT€437.96
SPEEDAIRE 4ZL20 koaleszcens szűrő 250 Cfm 250 Psi | AE2UNP 4ZL201/4 "fordulat250 cfm18.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€808.90
SPEEDAIRE 4ZL21 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 300 Cfm | AE2UNQ 4ZL211/4 "fordulat300 cfm18.86 "8.22 "2 "NPT€807.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL22 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 600 Cfm
€1,498.81 /Mértékegység