Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZL09 sűrített levegő szűrő 250 psi 4.75 hüvelyk szélesség | AE2UNC

SPEEDAIRE 4ZL09 sűrített levegő szűrő 250 Psi 4.75 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2UNC Modell: 4ZL09
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
€262.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaFém Sight Gauge-val
Tál mérete32 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő MediaSűrített levegő
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam325 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság11.88 "
Teljes szélesség4.75 "
Csőméret3 / 4 "NPT
MéretNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8421398090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
SPEEDAIRE 4ZL10 sűrített levegő szűrő 250 psi 4.75 hüvelyk szélesség | AE2UND 4ZL10425 cfm11.88 "4.75 "1 "NPT€402.83
SPEEDAIRE 4ZL11 sűrített levegő szűrő 250 psi 4.75 hüvelyk szélesség | AE2UNE 4ZL11425 cfm11.88 "4.75 "1-1 / 2 "NPT€313.66
SPEEDAIRE 4ZL12 sűrített levegő szűrő 250 psi 8.22 hüvelyk szélesség | AE2UNF 4ZL121400 cfm17.56 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€1,047.55
SPEEDAIRE 4ZL14 sűrített levegő szűrő 250 psi 8.22 hüvelyk szélesség | AE2UNH 4ZL141400 cfm17.56 "8.22 "2 "NPT€1,047.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL09 sűrített levegő szűrő 250 Psi 4.75 hüvelyk szélesség
€262.38 /Mértékegység