Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4GNN1 Auto Drain 230 Max Psi 1/2 hüvelyk Npt | AD7VBX

SPEEDAIRE 4GNN1 Auto Drain 230 Max Psi 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD7VBX Modell: 4GNN1
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
€247.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső automatikus leeresztés
test anyagaAlumínium
Tálkapacitás4 cu. ban ben.
Max. Nyomás230 psi
Min. nyomás45 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság33-155 F fok
Teljes mélység4.5 "
Teljes magasság6.25 "
Teljes szélesség4.25 "
Csőméret1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481809020
Származási országTR

Termék részletek:

    • Drain Outlet Dia. (1/2 ")
    • Lefolyási sebesség @ 100 PSI (1.0 gpm)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4GNN1 Auto Drain 230 Max Psi 1/2 hüvelykes Npt
€247.59 /Mértékegység