EATON Danfoss H280 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők


Az Eaton Danfoss H280 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlőit hidraulikafolyadékokkal, ásványi olajokkal, vízbázisú folyadékokkal és vegyi anyagokkal használják a hidraulikafolyadék átvitelére a hidraulikus rendszer alkatrészei között.

Szűrő
Fedőanyag: Szintetikus gumi , Erősítés: (2) Acélfonat , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: Kőolaj alapú hidraulikafolyadék: -40 foktól 260 fokig, vízalapú hidraulikafolyadék: -40 foktól 158 fokig , A cső anyaga: Szintetikus gumi , Típus: Hullámkreppelt
StílusModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
H28004-500R
041 / 4 "500 láb.17 / 32 "2"6500 PSI€6,134.59
A
H28004-250R
041 / 4 "250 láb.17 / 32 "2"6500 PSI€3,159.62
A
H28006-250R
063 / 8 "250 láb.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI€3,670.17
A
H28006-500R
063 / 8 "500 láb.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI€7,139.61
A
H28008-250R
081 / 2 "250 láb.13 / 16 "3-1 / 2 "4500 PSI€4,319.87
A
H28010-250R
105 / 8 "250 láb.15 / 16 "4"4000 psi€5,066.87
A
H28012-250R
123 / 4 "250 láb.1-3 / 32 "4-3 / 4 "3500 psi€6,678.95
A
H28016-250R
161"250 láb.1-13 / 32 "6"3000 psi€8,558.10
A
H28020-150
201-1 / 4 "150 láb.1-21 / 32 "8-1 / 4 "2500 psi€10,489.57
A
H28024-150
241-1 / 2 "150 láb.2-1 / 32 "10 "2000 psi€13,022.96

Jellemzők

  • Ezek a fonott tömlők 2 rétegű fonott szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében.
  • A szivárgásmentes működés érdekében vinil-nitril burkolattal rendelkeznek.
  • Ezek a fonott tömlők dróttal vannak megerősítve a nagyobb szilárdság érdekében.
  • Szintetikus gumicsővel vannak ellátva, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken.

Szabványok és jóváhagyások

  • ABS
  • DNV
  • USCG
  • OSHA
  • EN857 2SC
  • SAE 100R16 Type S
  • SAE J1942
  • ISO 11237-1 2SC típus

Gyakran ismételt kérdések

Mi az Eaton H280 sorozatú tömlők működési hőmérsékleti tartománya, ha különböző kompatibilis hidraulikafolyadékokkal használják őket?

  • -40 és 260 F között kőolaj alapú folyadékok esetén.
  • -40 és 158 fok közötti hőmérséklet vízbázisú folyadékok esetén.

Mekkora ezeknek a tömlőknek az üzemi hőmérséklet-tartománya?

-50 és 260 F között.

Mennyi az impulzusciklus élettartama ezeknek az Eaton H280 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlőknek?

400000 XNUMX ciklus.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?