SPEEDAIRE 49AE03 rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 25 Ft, 1/4 hüvelykes méret Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure | CU4BFQ

SPEEDAIRE 49AE03 Spring Return Hose Reel, 25 Ft, 1/4 Inch Size Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure

Raktáron
Tétel: CU4BFQ Modell: 49AE03

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€251.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.821
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEEDAIRE 437J22 rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 25 Ft, 1/2 hüvelykes méret Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure | CU4BFP 437J22€364.94
SPEEDAIRE 437J21 rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 25 Ft, 1/4 hüvelykes méret Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure | CU4BFR 437J21€253.63
SPEEDAIRE 45UZ40 rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 25 Ft, 3/4 hüvelykes méret Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure | CU4BFT 45UZ40€751.98
SPEEDAIRE 45UZ34 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 35 Ft, 1/4 hüvelykes méret Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure | CU4BFU 45UZ34€247.92
SPEEDAIRE 45UZ35 rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 35 Ft, 3/8 hüvelyk Méret Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure | CU4BFV 45UZ35€314.22
SPEEDAIRE 437J29 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 Ft, 1/2 hüvelykes méret Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure | CU4BFW 437J29€386.78
SPEEDAIRE 437J20 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 Ft, 1/4 hüvelykes méret Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure | CU4BFX 437J20€246.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 49AE03 Spring Return Hose Reel, 25 Ft, 1/4 Inch Size Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure
€251.69 /Mértékegység