DAYTON Közvetlenül hajtott lefúvásos szellőzők, tetőre szerelhető


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeállított , Alap magasság: 1.75 " , Kötelezettségi besorolás: Standard , Ház anyaga: Fonott alumínium , Hz: 60 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 130 fok , Motor típusa: EC motor , Szerelési hely: Tető , Feszültség: 208/230 , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé hajló centrifugális
StílusModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr (ÁFA nélkül)
A
4yc68
-22 "22 "-----€1,286.83
B
16D527
-17 "17 "-----€703.51
A
6KWK5
-22 "22 "-----€1,072.46
B
5dvr5
-19 "19 "-----€680.13
A
4yc73
-26 "26 "-----€2,380.44
A
4yc64
-19 "19 "-----€696.36
B
16D529
-17 "17 "-----€724.96
A
6KWK4
-22 "22 "-----€1,072.49
B
16D531
-17 "17 "-----€1,075.70
A
4yc66
-19 "19 "-----€978.82
B
5dvr7
-19 "19 "-----€975.33
B
5dvr9
-22 "22 "-----€1,182.52
B
16D533
- / - / 33817 "17 "-----€1,001.36
B
5dvr8
- / - / 33819 "19 "-----€1,057.56
B
16D534
- / - / 47417 "17 "-----€1,040.83
A
4yc67
- / - / 47419 "19 "-----€1,164.64
B
48C189
- / - / 52217 "17 "- / - / 406----€1,352.78
B
5DVT2
- / - / 119322 "22 "- / - / 1126- / - / 1052- / - / 955--€1,595.67
B
5DVT3
- / 831/181022 "22 "- / - / 1743- / - / 1673- / - / 1600- / - / 1426- / - / 1180€2,062.89
B
48C190
- / 1031/215919 "19 "- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 1471€2,328.11
B
38AX30
- / 1031/2159--- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 1471€2,328.11
B
38AX32
- / 2053/2624--- / - / 2347- / - / 1821---€4,031.93
B
48C192
- / 2624/205330 "30 "- / - / 2347- / - / 1821---€4,121.74
A
6KWK6
67922 "22 "640592527--€1,058.72
B
5DVT1
103122 "22 "-----€1,433.49
B
16D538
103119 "19 "-----€1,438.03
B
5DVT4
1164/1919/248726 "26 "- / 1777/2396- / 1611/2299- / 1355/2191- / - / 1910- / - / 1297€2,320.66
B
38AX31
1164/1919/2487--- / 1777/2396- / 1611/2299- / 1355/2191- / - / 1910- / - / 1297€2,341.34
B
5DVT0
119322 "22 "11261052955--€1,199.70
B
16D535
119319 "19 "11261052955--€1,191.81
A
4yc72
137026 "26 "12571100875--€1,924.19
B
16D536
181019 "19 "17431673160014261180€1,488.17
A
4yc69
181022 "22 "17431673160014261180€1,481.70
A
4yc71
215922 "22 "20892018193517461474€1,768.77
B
16D537
215919 "19 "20892018193517461474€1,723.43
A
4yc76
238630 "30 "2015----€2,991.98
A
4yc77
383730 "30 "3684351533282856-€2,803.20
A
6KWK7
383730 "30 "3684351533282856-€2,989.77

Közvetlenül hajtott lefúvásos szellőzők, tetőre szerelhető

A Dayton lefúvós szellőztetők a tetőre vannak szerelve az ipari és kereskedelmi épületek szennyezett levegőjének elvezetésére. Úgy tervezték, hogy folyamatosan működjenek a kellemetlen levegő és a szagok kivezetésére alacsony és közepes statikus nyomás mellett. Alumínium konstrukciójuk teljesen hengerelt szélpánttal rendelkezik a korrózióállóság, a tartósság, a stabilitás és a hordozhatóság érdekében. Ezek a ventilátorok közvetlen meghajtású motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoznak a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Egyes modellek sebességszabályzóval rendelkeznek a lélegeztetőgépek sebességének szabályozására. Válasszon a szellőzők széles kínálatából, amelyek 8.25 és 18.5 hüvelyk közötti kerékátmérőben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?