Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.000 léghenger 11.875 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6VXX 5VLK9

SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.000 léghenger, 11.875 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6VXX Modell: 4.00TEF4MAU14A5.000Kereszthivatkozás: 5VLK9
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
€621.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.4"
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagEloxált alumínium
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeNFPA MX5 / MS4
Teljes hossz11.875 "
Dugattyú anyagaÖsszetett
Dugattyúrúd anyagaKrómozott tok edzett acél
Port méret1 / 2 "
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.25 "
Rúd menetméret3/4 "-16 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés5"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2795
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzereljeTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A2.000 léghenger 8.875 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6VXQ 5VLK3 4.00 TEF4MAU14A2.000NFPA MX5 / MS48.875 "2"€470.18
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.000 léghenger 9.875 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6VXT 5VLK5 4.00 TEF4MAU14A3.000NFPA MX5 / MS49.88 "3"€536.03
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.500 léghenger 10.375 hüvelyk hosszúságú acél | AE6VXU 5VLK6 4.00 TEF4MAU14A3.500NFPA MX5 / MS410.375 "3.5 "€536.03
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.000 léghenger 10.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6VXV 5VLK7 4.00 TEF4MAU14A4.000NFPA MX5 / MS410.875 "4"€536.04
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.500 léghenger 11.375 hüvelyk hosszúságú acél | AE6VXW 5VLK8 4.00 TEF4MAU14A4.500NFPA MX5 / MS411.375 "4.5 "€536.04
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.500 léghenger 12.375 hüvelyk hosszúságú acél | AE6VXY 5VLL0 4.00 TEF4MAU14A5.500NFPA MX5 / MS412.375 "5.5 "€621.77
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A6.000 léghenger 12.875 hüvelyk hosszúságú nemesacél | AE6VXZ 5VLL1 4.00 TEF4MAU14A6.000NFPA MX5 / MS412.875 "6"€621.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.000 léghenger, 11.875 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél
€621.77 /Mértékegység