Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3GAD1 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EWH

SPEEDAIRE 3GAD1 gyűjtőcső légszabályozó 145 Psi 120f

Raktáron
Tétel: AC9EWH Modell: 3GAD1
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
€304.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztó légszabályozó
Beállító gombRound
Beállítási tartomány5-125 psi
Térfogat-együttható0.43
Mérő kikötő1 / 4 "NPT
ISO osztály1
Max. Nyomás145 psi
Max. Hőmérséklet120 fok F
Teljes magasság2.72 "
Teljes hossz6.42 "
Teljes szélesség0.72 "
Szelep tervezésKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481100060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóISO osztályTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 3GAA6 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EVU 3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "€343.04
SPEEDAIRE 3GAA7 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EVV 3GAA71.624.2 "9.84 "2.17 "€368.45
SPEEDAIRE 3GAA8 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EVW 3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "€397.04
SPEEDAIRE 3GAA9 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EVX 3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "€390.68
SPEEDAIRE 3GAD2 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EWJ 3GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "€301.75
SPEEDAIRE 3GAD3 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EWK 3GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "€343.04
SPEEDAIRE 3GAD4 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EWL 3GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "€228.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3GAD1 gyűjtőcső légszabályozó 145 Psi 120f
€304.92 /Mértékegység