Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3GAA7 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EVV

SPEEDAIRE 3GAA7 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f

Raktáron
Tétel: AC9EVV Modell: 3GAA7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€368.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztó légszabályozó
Beállító gombRound
Beállítási tartomány5-125 psi
Térfogat-együttható1.6
Mérő kikötő1 / 4 "NPT
ISO osztály2
Max. Nyomás145 psi
Max. Hőmérséklet120 fok F
Teljes magasság4.2 "
Teljes hossz9.84 "
Teljes szélesség2.17 "
Szelep tervezésKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481100060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóISO osztályTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 3GAA6 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EVU 3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "€343.04
SPEEDAIRE 3GAA8 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EVW 3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "€397.04
SPEEDAIRE 3GAA9 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EVX 3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "€390.68
SPEEDAIRE 3GAD1 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EWH 3GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "€304.92
SPEEDAIRE 3GAD2 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EWJ 3GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "€301.75
SPEEDAIRE 3GAD3 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EWK 3GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "€343.04
SPEEDAIRE 3GAD4 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f | AC9EWL 3GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "€228.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3GAA7 elosztó légszabályozó 145 Psi 120f
€368.45 /Mértékegység