SPEEDAIRE Elosztó-levegő szabályozók


A Speedaire sűrített levegő szabályozói nyomon követik a kompresszorból kilépő levegőnyomást. Ezek a légszabályozók szabályozzák a légnyomást és szabályozzák a sűrített levegő áramlását, hogy segítsék a pneumatikus berendezések megfelelő működését.

Szűrő
Beállítási tartomány: 5-125 psi , Max. Nyomás: 145 psi , Max. Hőmérséklet: 120 fok F , Szelep kialakítása: Kiegyensúlyozott
StílusModellTérfogat-együtthatóISO osztályTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
3GAD3
0.222.6 "6.14 "1.02 "€343.04
A
3GAD4
0.222.6 "6.14 "1.02 "€228.80
A
3GAD2
0.4312.72 "6.42 "0.72 "€301.74
B
3GAD1
0.4312.72 "6.42 "0.72 "€304.92
C
3GAD6
0.6112.85 "8.13 "1.65 "€224.72
C
3GAD5
0.6112.85 "8.13 "1.65 "€215.22
C
3GAA7
1.624.2 "9.84 "2.17 "€368.45
D
3GAA6
1.624.2 "9.84 "2.17 "€343.04
E
3GAA9
2.434.2 "10.67 "2.77 "€390.68
C
3GAA8
2.434.2 "10.67 "2.77 "€397.03

Elosztó-levegő szabályozók

A Speedaire sűrített levegő szabályozóit úgy tervezték, hogy nyomon kövessék a kompresszorból kilépő légnyomást. Ezek a légszabályozók szabályozzák a légnyomást és szabályozzák a sűrített levegő áramlását, hogy segítsék a pneumatikus berendezések megfelelő működését. Válasszon a légszabályozók széles skálájából, amelyek 6.14, 6.42, 8.13 és 9.84 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

Jellemzők

  • A szendvics elosztó sűrített levegő szabályozók segítenek a mágnesszelepen keresztül szállított levegőnyomás módosításában.
  • Az elosztó és a szelep közé szerelhetők, és alkalmasak levegővel vezérelt alkatrészekhez, például léghengerekhez automatizált folyamatokban.
  • Ezek az ISO pneumatikus szabályozók a szelep és az alap közé vannak felszerelve, hogy szabályozzák a nyomást a szelepcsomagon belül.

Gyakran ismételt kérdések

Melyek a különböző típusú nyomásszabályozók?

A vákuumnyomás, a nyomáskülönbség, az ellennyomás, a nyomáscsökkentő és az egyes folyadékokhoz, például olajhoz és üzemanyaghoz tartozó szabályozók mind példák a nyomásszabályozókra. A szabályozási vagy beállítási tartomány a legfontosabb paraméter, amelyet figyelembe kell venni a nyomásszabályozók meghatározásakor.

Mi az az FRL szabályozó?

Az FRL egység egyetlen komponensben egyesíti a szűrőt, a szabályozót és a kenőanyagot a légkompresszorrendszerek kiváló működési állapotban tartása érdekében.

Hogyan működik a légáramlás-szabályozó?

A légáramlás-szabályozók rugós működtetésű szeleppel rendelkeznek, amelyet közvetlenül egy membránszerelvény szabályoz. Az áramló közegből származó nyomás vagy energia aktiválja a membránt, és a növekvő lefelé irányuló nyomás a membránra esik, ezáltal a rugó összenyomásával lezárja a szelepdugót.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?