Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3FE23 léghenger kettős működésű, 1 hüvelykes furat | AC9APD

SPEEDAIRE 3FE23 léghenger, kettős működésű 1 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AC9APD Modell: 3FE23

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€861.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.1"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaRúd nélkül
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúIgen
Max. Betöltés112 font
Max. Nyomás150 psi
Szereljealapvető
Teljes hossz13.88 "
Dugattyú anyagaMágneses
Port méret1 / 8 "NPT
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés12 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 180 fokig F
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)70.36
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellütésÁr
SPEEDAIRE 3FE22 léghenger kettős működésű, 1 hüvelykes furat | AC9APC 3FE229"€861.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3FE23 léghenger, kettős működésű 1 hüvelykes furat
€861.06 /Mértékegység