MERSEN FERRAZ USGCC sorozatú biztosítéktartók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600V , Test anyaga: GFPC , Jelenlegi értékelés: 30A , Magasság: 2.17 " , Hossz: 4.13 " , Max. Biztosíték besorolása: 30A
StílusModellPólusok számaSzélesség
A
USGCC1I
1 pólus0.68 "
ajánlatkérés
B
USGCC1
1 pólus0.68 "
ajánlatkérés
C
USGCC1I-DC24
1 pólus0.68 "
ajánlatkérés
D
USGCC2
2 pólus1.36 "
ajánlatkérés
E
USGCC2I
2 pólus1.36 "
ajánlatkérés
F
USGCC3
3 pólus2.04 "
ajánlatkérés
G
USGCC3I
3 pólus2.04 "
ajánlatkérés
H
USGCC3IN
3 pólus2.04 "
ajánlatkérés
I
USGCC3N
3 pólus2.04 "
ajánlatkérés
J
USGCC4I
4 pólus2.72 "
ajánlatkérés
K
USGCC4
4 pólus2.72 "
ajánlatkérés

USGCC sorozatú biztosítéktartók

A Mersen Ferraz USGCC sorozatú biztosítéktartók biztonságosan tartják és védik a biztosítékokat a teljesítményszabályozó, áramelosztó és teljesítményelektronikai eszközökben. Alkalmasak a biztosítékok elektromos áramkörökbe történő biztonságos integrálására, robusztus áramút biztosítására és a biztosítékok egyszerű cseréjére túláram esetén. Ezek a tartók tokban tartják a biztosítékokat, hogy megakadályozzák az élő klipekkel való véletlen érintkezést. 600 VAC/VDC feszültségig üzemeltethetők. Ezek a biztosítéktartók csavar nélküli rugós nyomókapcsokkal vannak felszerelve a könnyű csatlakoztatás érdekében, szerszámok nélkül. -25 és 80 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Ezek a biztosítéktartók 1, 2, 3 és 4 pólusú konfigurációkban kaphatók több eszköz csatlakoztatásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?