CHERNE Hosszabbító/felfújó tömlők


A Cherne hosszabbító tömlők biztonságos csatlakozást biztosítanak a tesztdugóhoz. Vízvezeték-szerelvényekhez és 15 hüvelyk átmérőjű dugókhoz alkalmasak. Használják visszaolvasó tömlőként is nagy átmérőjű dugókhoz.

Szűrő
Tömlő belső átmérő: 3 / 16 " , Anyaga: Gumi , Típus: Levegő
StílusModellTömlő hosszaHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
274100
-10 ft.€56.57
A
274054
-5 ft.€46.47
A
274208
-20 ft.€114.66
A
274038
-3 ft.€29.97

Jellemzők

  • Ezek a hosszabbító tömlők szabványos Schrader levegőszelep csatlakozásokat biztosítanak.
  • Belső átmérőjük (ID) 3/16 hüvelyk.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA
  • ISO 9001

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a PVC csőhosszabbítók?

A PVC csőhosszabbítókat javítási alkalmazásokhoz használják, ahol a felhasználóknak extra csődarabra van szükségük a szerelvények, szelepek vagy csövek rögzítéséhez.

A lefolyócsövek meghosszabbíthatók?

Az alkalmazási követelményeknek való megfelelés érdekében hosszú egyenes csöveket lehet vágni. Hasonlóképpen a szükségesnél rövidebb hosszúságú csövek is meghosszabbíthatók. Ezek a Cherne hosszabbító tömlők a csövek meghosszabbításaként működnek.

Mekkora ezeknek a hosszabbító tömlőknek a maximális üzemi nyomása?

Ezek a tömlők maximum 100 PSI nyomáson üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?