Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3ATH2 léghenger egyszeres működésű, 2.88 hüvelyk hosszúságú AC8JMZ

SPEEDAIRE 3ATH2 léghenger, egyműködésű, 2.88 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC8JMZ Modell: 3ATH2
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
€196.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyaga304 Stainless Steel
Fura Dia.1.5 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKompakt
Végzáró anyagTiszta eloxált alumínium ötvözet
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás200 psi
SzereljeCsavar hézagfuratok mindkét végén
Teljes hossz2.88 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyaga303 Stainless Steel
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.0.63 "
Rúdfonal hossza0.7 "
Rúd menetméret3/8 "-24 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Rugóhosszabbító erő1.77 font
Tavaszi visszahúzási erő1.46 font
ütés2"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
Csőanyag304 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.53
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 3ATG8 léghenger egyszeres működésű 1.38 hüvelyk hosszúságú AC8JMX 3ATG81.380 "1 / 2 "€177.24
SPEEDAIRE 3ATG9 léghenger egyszeres működésű, 1.63 hüvelyk hosszúságú AC8JMY 3ATG91.630 "3 / 4 "€184.27
SPEEDAIRE 3ATH3 léghenger egyszeres működésű 3.88 hüvelyk hosszúságú AC8JNA 3ATH33.880 "3"€201.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3ATH2 léghenger, egyműködésű, 2.88 hüvelyk hosszú
€196.42 /Mértékegység