Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 56087 nem vákuum, tárcsalap, 76 mm átmérőjű | CR3UDE 239C40

DYNABRADE 56087 Non-Vacuum, Disc Pad, 76 mm Dia

Raktáron
Tétel: CR3UDE Típus: 56087Kereszthivatkozás: 239C40

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€74.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpárna

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DYNABRADE 56180 nem vákuum, lemeztárcsa, 5 hüvelykes átmérőjű | CR3UDF 239F09 56180párna€56.05
DYNABRADE 57897 Vákuumcső | CU9TJG 22GR94 57897Cső€106.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 56087 Non-Vacuum, Disc Pad, 76 mm Dia
€74.20 /Mértékegység