Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 35GN65 aktívszén szűrő 1-1/2 hüvelyk 294 cfm | AG4YCK

SPEEDAIRE 35GN65 aktívszén szűrő 1-1/2 hüvelykes 294 cfm

Raktáron
Tétel: AG4YCK Modell: 35GN65

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,141.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő szén
Tál anyagaAlumínium
Drain Port mérete5 / 8 "
Vízleeresztés típusaÚszó
Szűrő MediaSzén
Szűrés értékelése0.01
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam294 cfm
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet122 fok F
Teljes magasság21 "
Teljes szélesség7"
Csőméret1-1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9002208000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamTeljes magasságCsőméretÁr
SPEEDAIRE 35GN30 aktív szénszűrő 1/2 hüvelyk 30 cfm | AG4YAX 35GN3030 cfm10 "1 / 2 "NPT€585.39
SPEEDAIRE 35GN49 aktívszén szűrő 1 hüvelyk 117 cfm | AG4YBT 35GN49117 cfm16 "1 "NPT€760.47
SPEEDAIRE 35GN61 aktívszén-szűrő 1-1 / 2 hüvelyk 176 cfm | AG4YCF 35GN61176 cfm19 "1-1 / 2 "NPT€1,035.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 35GN65 aktívszén szűrő 1-1/2 hüvelykes 294 cfm
€1,141.76 /Mértékegység