Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 35GN61 aktívszén-szűrő 1-1 / 2 hüvelyk 176 cfm | AG4YCF

SPEEDAIRE 35GN61 aktívszén szűrő 1-1/2 hüvelykes 176 cfm

Raktáron
Cikkszám: AG4YCF Modell: 35GN61
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
€1,035.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő szén
Tál anyagaAlumínium
Drain Port mérete5 / 8 "
Vízleeresztés típusaÚszó
Szűrő MediaSzén
Szűrés értékelése0.01
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam176 cfm
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet122 fok F
Teljes magasság19 "
Teljes szélesség7"
Csőméret1-1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9002208000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamTeljes magasságCsőméretÁr
SPEEDAIRE 35GN30 aktív szénszűrő 1/2 hüvelyk 30 cfm | AG4YAX 35GN3030 cfm10 "1 / 2 "NPT€585.39
SPEEDAIRE 35GN49 aktívszén szűrő 1 hüvelyk 117 cfm | AG4YBT 35GN49117 cfm16 "1 "NPT€760.47
SPEEDAIRE 35GN65 aktívszén szűrő 1-1/2 hüvelyk 294 cfm | AG4YCK 35GN65294 cfm21 "1-1 / 2 "NPT€1,141.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 35GN61 aktívszén szűrő 1-1/2 hüvelykes 176 cfm
€1,035.80 /Mértékegység