BUSSMANN C22M sorozatú brit és IEC biztosítékok


Szűrő
Test stílus: Patron biztosítékok , Átmérő: 22mm , Biztosíték mérete / csoport: 22 58 mm x mm , Biztosíték típusa: Időkésleltetés / Lassú fújás , Megszakítási besorolás: 125A , Hossz: 58mm , Mfr. Sorozat: C22M , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Biztosíték link , Megszakítás típusa: Csipesz , Típus: BS88 brit szabványos biztosíték
StílusModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésTételFeszültség (AC)Ár (ÁFA nélkül)
A
C22M80
-80ABiztosítékok500 VAC€62.10
B
C22M2
-2ABiztosítékok690 VAC€63.04
C
C22M10
-10ABiztosítékok690 VAC€63.04
B
C22M16
-16ABiztosítékok690 VAC€60.73
D
C22M80S
500 VAC80ABiztosítékok500 VAC€79.13
B
C22M32S
690 VAC32ABiztosítékok690 VAC€79.13
E
C22M40
690 VAC40AGyutacs690 VAC€62.10
F
C22M25
690 VAC25AGyutacs690 VAC€55.11
G
C22M50
690 VAC50ABiztosítékok690 VAC€62.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?