Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E675 csatlakozódugó, rányomható 1/4 acél | AC4LQB

SPEEDAIRE 30E675 Csatoló dugaszolható 1/4 acél

Raktáron
Tétel: AC4LQB Modell: 30E675

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€4.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Barb méret3 / 8 "
Testméret1 / 4 "
befejezHorganyzott
Tömlő csatlakozásTolja a tömlőt
Csere típusaIpari
AnyagAcél
Max. Nyomás300 psi
SealsNBR
Temp. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTestméretbefejezTömlő csatlakozásAnyagCsőméretÁr
SPEEDAIRE 30E545 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJL 30E545-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "€22.16
SPEEDAIRE 30E546 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJM 30E546-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "€30.92
SPEEDAIRE 30E547 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJN 30E547-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "€21.38
SPEEDAIRE 30E548 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LJP 30E548-1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "€18.72
SPEEDAIRE 30E549 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LJQ 30E549-1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "€21.60
SPEEDAIRE 30E550 csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJR 30E550-1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "€16.90
SPEEDAIRE 30E551 Csatlakozó dugó (m) npt 3/8 304 Rozsdamentes acél | AC4LJT 30E551-3 / 8 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "€20.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E675 Csatoló dugaszolható 1/4 acél
€4.79 /Mértékegység