Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E548 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LJP

SPEEDAIRE 30E548 csatlakozódugó (m)npt 1/4 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC4LJP Modell: 30E548
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
€17.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret1 / 4 "
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaIpari
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsNBR
Temp. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTestméretbefejezTömlő csatlakozásAnyagCsőméretÁr
SPEEDAIRE 30E545 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJL 30E545-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "€20.12
SPEEDAIRE 30E546 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJM 30E546-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "€28.10
SPEEDAIRE 30E547 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJN 30E547-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "€21.38
SPEEDAIRE 30E549 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LJQ 30E549-1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "€19.61
SPEEDAIRE 30E550 csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJR 30E550-1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "€16.90
SPEEDAIRE 30E551 Csatlakozó dugó (m) npt 3/8 304 Rozsdamentes acél | AC4LJT 30E551-3 / 8 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "€20.07
SPEEDAIRE 30E552 csatlakozó dugó (m) npt 3/8 304 rozsdamentes acél | AC4LJU 30E552-3 / 8 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "€24.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E548 csatlakozódugó (m)npt 1/4 304 rozsdamentes acél
€17.01 /Mértékegység