Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E617 csatlakozótest (f)npt 1/4 alumínium | AC4LMN

SPEEDAIRE 30E617 Csatolótest (f)npt 1/4 Alumínium

Raktáron
Tétel: AC4LMN Modell: 30E617
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
€37.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 4 "
befejezeloxált
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaGlobális stílusú Hi-Flow
AnyagAlumínium
Max. Folyam50 cfm
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsNBR
Temp. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8481805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTestméretTömlő csatlakozásCsőméretÁr
SPEEDAIRE 30E612 csatlakozótest (m)npt 1/4 alumínium | AC4LMH 30E612-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€37.91
SPEEDAIRE 30E613 csatlakozótest (m)npt 1/4 alumínium | AC4LMJ 30E613-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€37.91
SPEEDAIRE 30E618 csatlakozótest (f)npt 3/8 alumínium | AC4LMP 30E618-3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€37.91
SPEEDAIRE 30E619 Csatlakozóház tömlőszár 1/4 alumínium | AC4LMQ 30E6191 / 4 "1 / 4 "Tömlő Barb-€18.97
SPEEDAIRE 30E620 csatlakozótest tömlőszár 3/8 alumínium | AC4LMR 30E6203 / 8 "3 / 8 "Tömlő Barb-€37.27
SPEEDAIRE 30E623 csatlakozótest (f)npt 1/4 alumínium | AC4LMV 30E623-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€37.96
SPEEDAIRE 30E624 Csatlakozótest (m) npt 1/4 Alumínium | AC4LMW 30E624-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€36.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E617 Csatolótest (f)npt 1/4 Alumínium
€37.91 /Mértékegység