SPEEDAIRE Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók, globális stílusú nagy átfolyású alumínium


Szűrő
Befejezés: eloxált , Csere típusa: Globális stílusú Hi-Flow , Anyaga: Alumínium , Max. Folyam: 50 cfm , Max. Nyomás: 250 psi , Tömítések: NBR , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 150 fokig F
StílusModellBarb méretTestméretTömlő csatlakozásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
30E617
-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€43.32
B
30E612
-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€43.32
A
30E623
-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€43.38
A
30E618
-3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€43.32
B
30E624
-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€41.40
B
30E613
-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€43.32
C
30E619
1 / 4 "1 / 4 "Tömlő Barb-€24.10
D
30E629
1 / 4 "1 / 4 "Tolja a tömlőt-€39.24
C
30E620
3 / 8 "3 / 8 "Tömlő Barb-€42.60
D
30E630
3 / 8 "1 / 4 "Tolja a tömlőt-€43.76

Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók, globális stílusú nagy átfolyású alumínium

A SPEEDAIRE gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozók anyavégű csatlakozók, amelyeket úgy terveztek, hogy csatlakozódugókat fogadjanak a szerszámok levegő-, víz- és folyadékvezetékekhez való csatlakoztatásához. Ezek az alumíniumból készült tengelykapcsolók szivárgásmentes működést, nagyobb szerszámhatékonyságot, csökkentett nyomásesést és magas nyomásszintet biztosítanak. Könnyűek és ellenállnak a korróziónak. A push to connect kialakítás egyszerű telepítést biztosít. Válasszon a globális stílusú, alacsony alumíniumból készült gyorscsatlakozós légcsatlakozótestek széles választékából, amelyek 1/4 és 3/8 hüvelykes hornyos méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?