Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E571 csatlakozótest (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LKP

SPEEDAIRE 30E571 csatlakozótest (f)npt 1/4 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC4LKP Modell: 30E571

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€91.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 4 "
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaÁzsiai stílusú Hi Flow
Anyag304 Stainless Steel
Max. Folyam50 cfm
Max. Nyomás400 psi
Csőméret3 / 8 "
SealsHNBR
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481803090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTestméretTömlő csatlakozásMax. FolyamCsőméretÁr
SPEEDAIRE 30E570 csatlakozótest (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LKN 30E570-1 / 4 "(F) NPT50 cfm1 / 4 "€80.54
SPEEDAIRE 30E572 csatlakozótest (f) npt 1/2 304 rozsdamentes acél | AC4LKQ 30E572-1 / 2 "(F) NPT105 cfm3 / 8 "€34.01
SPEEDAIRE 30E573 csatlakozótest (f) npt 1/2 304 rozsdamentes acél | AC4LKR 30E573-1 / 2 "(F) NPT105 cfm1 / 2 "€159.12
SPEEDAIRE 30E574 Csatlakozó test (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKT 30E574-1 / 4 "(M) NPT50 cfm1 / 4 "€85.58
SPEEDAIRE 30E575 Csatlakozótest tömlő Barb 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKU 30E5751 / 4 "1 / 4 "Tömlő Barb50 cfm-€64.84
SPEEDAIRE 30E576 Csatlakozótest tömlő Barb 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKV 30E5763 / 8 "1 / 4 "Tömlő Barb50 cfm-€95.20
SPEEDAIRE 30E577 Csatlakozótest tömlő Barb 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKW 30E5771 / 2 "1 / 4 "Tömlő Barb50 cfm-€95.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E571 csatlakozótest (f)npt 1/4 304 rozsdamentes acél
€91.97 /Mértékegység