Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E524 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 Alumínium | AC4LHN

SPEEDAIRE 30E524 Csatolódugó (m)npt 1/4 alumínium

Raktáron
Tétel: AC4LHN Modell: 30E524
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
€2.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret1 / 4 "
befejezeloxált
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaGlobális stílusú Hi-Flow
AnyagAlumínium
Max. Nyomás300 psi
Csőméret3 / 8 "
SealsNBR
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7609000000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretTömlő csatlakozásCsőméretÁr
SPEEDAIRE 30E614 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 Alumínium | AC4LMK 30E6141 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€3.22
SPEEDAIRE 30E615 Csatlakozó dugó (f) npt 1/4 Alumínium | AC4LML 30E6151 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€3.55
SPEEDAIRE 30E616 Csatlakozó dugó (f) npt 3/8 Alumínium | AC4LMM 30E6163 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€5.99
SPEEDAIRE 30E625 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 alumínium | AC4LMX 30E6251 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€2.29
SPEEDAIRE 30E626 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 Alumínium | AC4LMY 30E6261 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€2.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E524 Csatolódugó (m)npt 1/4 alumínium
€2.94 /Mértékegység