SPEEDAIRE Gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó dugók, alumínium, 300 PSI


Szűrő
Barb méret: 1 / 4 " , Befejez: eloxált , Csere típusa: Globális stílusú Hi-Flow , Anyaga: Alumínium , Max. Nyomás: 300 psi , Tömítések: NBR
StílusModellTestméretTömlő csatlakozásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
30E615
1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "-40 foktól 200 fokig F€4.05
B
30E626
1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "-40 foktól 200 fokig F€9.08
B
30E614
1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "-40 foktól 200 fokig F€3.29
B
30E524
1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "-40 foktól 200 fokig F€2.99
C
30E621
1 / 4 "Tömlő Barb--40 foktól 150 fokig F-
ajánlatkérés
A
30E625
1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "-40 foktól 200 fokig F€9.93
A
30E616
3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "-40 foktól 200 fokig F€6.84

Gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó dugók, alumínium, 300 PSI

A SPEEDAIRE gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozókat úgy tervezték, hogy a csatlakozó dugókhoz csatlakozzanak, amelyek viszont a szerszámokat levegő-, víz- és folyadékvezetékekhez csatlakoztatják. Ezek a csatlakozóelemek a tengelykapcsoló testekbe vannak beillesztve, és könnyű, de tartós alumíniumból készülnek, eloxált felülettel, hogy ellenálljanak a korróziónak. Maximum 300 PSI nyomást képesek ellenállni. Válasszon a gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozók széles választékából, amelyek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes csőméretekben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?