Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Léghenger 17.875 Hossz rozsdamentes acél | AE6VXP 5VLH0

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 léghenger, 17.875 hüvelykes, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6VXP Modell: 3.25CTEF4MAU14AC11.00Kereszthivatkozás: 5VLH0
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
€615.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3.25 "
Párna típusaFej és sapka
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagEloxált alumínium
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeNFPA MX5 / MS4
Teljes hossz17.875 "
Dugattyú anyagaÖsszetett
Dugattyúrúd anyagaKrómozott tok edzett acél
Port méret1 / 2 "
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.25 "
Rúd menetméret3/4 "-16 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés11 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.32
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Betöltéstest anyagaFura Dia.Max. NyomásSzereljeFelszerelésOrrtartó szálTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 2W493 léghenger 6" furat 12" löket | AC3TPK 2W4937,068 fontAlumínium6"250 psiOldalsó csapolt / hüvelyes anya--20.25 "€1,403.71
SPEEDAIRE 3ATF9 léghenger 2 hüvelykes lökettel 2.56 hüvelyk hosszúságú AC8JMT 3ATF9-304 Stainless Steel3 / 4 "200 psiCsavar hézagfuratok mindkét végén--2.56 "€127.22
SPEEDAIRE 3ATJ7 léghenger, kettős működésű 1.50 hüvelyk hosszúság | AC8JNH 3ATJ7-304 Stainless Steel3"200 psiCsavar hézagfuratok mindkét végén--1.5 "€291.97
SPEEDAIRE 3FE41 léghenger, kettős működésű 32.18 hüvelyk hosszúság | AC9APK 3FE41450 fontAlumínium2"150 psialapvető--32.18 "€1,837.39
SPEEDAIRE 5TEK3 levegőhenger, 14.25" hosszú rozsdamentes acél | AE6KCD 5TEK31,227 fontRozsdamentes acél2.5 "250 psiKapcsolókengyel--14.25 "€1,826.88
SPEEDAIRE 5VAU6 léghenger univerzális 12.375 hüvelyk hosszúságú acél | AE6URL 5VAU6785 fontAcél2"250 psiEgyetemes--12.375 "€808.39
SPEEDAIRE 5VAU7 léghenger univerzális 12.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6URM 5VAU7785 fontAcél2"250 psiEgyetemes--12.875 "€808.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 léghenger, 17.875 hüvelykes, rozsdamentes acél
€615.89 /Mértékegység