SPEEDAIRE 2W493 léghenger 6 furatú 12 ütemű | AC3TPK

SPEEDAIRE 2W493 léghenger 6" furat 12" löket

Raktáron
Tétel: AC3TPK Típus: 2W493

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,403.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.6"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúIgen
Max. Betöltés7,068 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOldalsó csapolt / hüvelyes anya
Teljes hossz20.25 "
Dugattyú anyagaMágneses
Dugattyúrúd anyagaKrómozott
Port méret1 / 2 "NPT
Rod Dia.1.375 "
Rúdfonal hossza1.625 "
Rúd menetméret1 "-14
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés12 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.67
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Betöltéstest anyagaFura Dia.Max. NyomásSzereljeFelszerelésOrrtartó szálTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 3ATF9 léghenger 2 hüvelykes lökettel 2.56 hüvelyk hosszúságú AC8JMT 3ATF9-304 Stainless Steel3 / 4 "200 psiCsavar hézagfuratok mindkét végén--2.56 "€127.22
SPEEDAIRE 3ATJ7 léghenger, kettős működésű 1.50 hüvelyk hosszúság | AC8JNH 3ATJ7-304 Stainless Steel3"200 psiCsavar hézagfuratok mindkét végén--1.5 "€291.97
SPEEDAIRE 3FE41 léghenger, kettős működésű 32.18 hüvelyk hosszúság | AC9APK 3FE41450 fontAlumínium2"150 psialapvető--32.18 "€1,837.39
SPEEDAIRE 5TEK3 levegőhenger, 14.25" hosszú rozsdamentes acél | AE6KCD 5TEK31,227 fontRozsdamentes acél2.5 "250 psiKapcsolókengyel--14.25 "€1,826.88
SPEEDAIRE 5VAU6 léghenger univerzális 12.375 hüvelyk hosszúságú acél | AE6URL 5VAU6785 fontAcél2"250 psiEgyetemes--12.375 "€808.39
SPEEDAIRE 5VAU7 léghenger univerzális 12.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6URM 5VAU7785 fontAcél2"250 psiEgyetemes--12.875 "€808.39
SPEEDAIRE 5VAU8 léghenger univerzális 13.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6URN 5VAU8785 fontAcél2"250 psiEgyetemes--13.875 "€808.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2W493 léghenger 6" furat 12" löket
€1,403.71 /Mértékegység