SPEEDAIRE 22UX67 légmotor 1.7 LE 70 Cfm arcra szerelés | AB7FNB

SPEEDAIRE 22UX67 légmotor 1.7 LE 70 Cfm homlokzati rögzítés

Raktáron
Tétel: AB7FNB Modell: 22UX67

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,026.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM70
befejezSzürke
Magasság3.94 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1.7
Hossz6.54 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Légáramlás78 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT3000
FelszerelésArc
Nincs terhelés RPM3000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság3.94 "
Teljes hossz6.680 "
Teljes szélesség4.72 "
Port méretNPT 1 / 4 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték250
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.99 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség4.72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5035
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságCFMMagasságTeljes hosszTeljes szélességPort méretTengely Dia.A tengely hosszaÁr
SPEEDAIRE 22UX65 légmotor 0.42 LE 21 Cfm arcra szerelés | AB7FMZ 22UX652.48 "212.48 "4.11 "3.07 "NPT 1 / 8 "3 / 8 "1.27 "€1,558.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX67 légmotor 1.7 LE 70 Cfm homlokzati rögzítés
€3,026.97 /Mértékegység