Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22UX65 légmotor 0.42 LE 21 Cfm arcra szerelés | AB7FMZ

SPEEDAIRE 22UX65 légmotor 0.42 LE 21 Cfm homlokzati rögzítés

Raktáron
Tétel: AB7FMZ Modell: 22UX65
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
€1,731.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM21
befejezSzürke
Magasság2.48 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP0.45
Hossz4.31 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Légáramlás20.5 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT10,000
FelszerelésArc
Nincs terhelés RPM10,000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság2.48 "
Teljes hossz4.11 "
Teljes szélesség3.07 "
Port méretNPT 1 / 8 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték500
Tengely Dia.3 / 8 "
A tengely hossza1.27 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség3.07 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5165
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságCFMMagasságTeljes hosszTeljes szélességPort méretTengely Dia.A tengely hosszaÁr
SPEEDAIRE 22UX67 légmotor 1.7 LE 70 Cfm arcra szerelés | AB7FNB 22UX673.94 "703.94 "6.680 "4.72 "NPT 1 / 4 "5 / 8 "1.99 "€3,026.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX65 légmotor 0.42 LE 21 Cfm homlokzati rögzítés
€1,731.20 /Mértékegység