Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA89 lég sarokcsiszoló 11 k / perc | AB6EEU

SPEEDAIRE 21AA89 Levegős sarokcsiszoló 11k Rpm

Raktáron
Tétel: AB6EEU Modell: 21AA89
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
€393.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegős sarokcsiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6
CFM @ Teljes terhelés25.0
AdóStandard
KimerítFront
Szabad sebesség11,000 rpm
FogantyúAlumínium
HP0.7
ZárIgen
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz9"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőÁr
SPEEDAIRE 21AA90 levegő sarokcsiszoló 11k ford./perc | AB6EEV 21AA904.5 "€453.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA89 Levegős sarokcsiszoló 11k Rpm
€393.46 /Mértékegység