Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA53 ütvecsavarozó 1/2 hüvelykes meghajtó | AB6EDE

SPEEDAIRE 21AA53 Légcsavarozó 1/2 hüvelykes meghajtó

Raktáron
Tétel: AB6EDE Modell: 21AA53
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
€324.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Üllő2 "kiterjesztett
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.2
Fúj percenként1200
CFM @ Teljes terhelés17
Adóáltalános
Szabad sebesség8000 rpm
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAlumínium
Max. Csavar kapacitás5 / 8 "
Max. forgatónyomaték600 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz9.125 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya6 font
Nyomatéktartomány25 és 400 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőSzabad sebességTeljes hosszSzerszám súlyaÁr
SPEEDAIRE 21AA49 ütvecsavarozó 1/2 hüvelykes meghajtó | AB6EDA 21AA49Standard 8000 rpm7.25 "5.8 font€293.69
SPEEDAIRE 21AA50 ütvecsavarozó 1/2 hüvelykes meghajtó | AB6EDB 21AA50Standard 9000 rpm7.25 "5.8 font€312.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA53 Légcsavarozó 1/2 hüvelykes meghajtó
€324.57 /Mértékegység