Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA47 3/8 hüvelykes hajtókulcs | AB6ECY

SPEEDAIRE 21AA47 Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtó

Raktáron
Tétel: AB6ECY Modell: 21AA47
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
€581.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.0
Fúj percenként1600
CFM @ Teljes terhelés20
Adóáltalános
Szabad sebesség11,000 rpm
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAlumínium
Max. Csavar kapacitás3 / 8 "
Max. forgatónyomaték400 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.25 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya3.5 font
Nyomatéktartomány25 és 300 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntTeljes hosszStílusSzerszám súlyaNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésÁr
SPEEDAIRE 21AA46 Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtó | AB6ECX 21AA4675 ft.-lb.3.010005.875 "Sorban2 font5 és 50 ft.-lb.12€344.85
SPEEDAIRE 21AA55 ütvecsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtó | AB6EDG 21AA55300 ft.-lb.4.016006"Pisztoly markolat2.6 font25 és 250 ft.-lb.16€467.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA47 Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtó
€581.73 /Mértékegység