Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA46 Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtó | AB6ECX

SPEEDAIRE 21AA46 Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtó

Raktáron
Tétel: AB6ECX Modell: 21AA46
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
€344.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.0
Fúj percenként1000
CFM @ Teljes terhelés12
Adóáltalános
Szabad sebesség10,000 rpm
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAlumínium
Max. Csavar kapacitás3 / 8 "
Max. forgatónyomaték75 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz5.875 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
StílusSorban
Szerszám súlya2 font
Nyomatéktartomány5 és 50 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0485
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntTeljes hosszStílusSzerszám súlyaNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésÁr
SPEEDAIRE 21AA47 3/8 hüvelykes hajtókulcs | AB6ECY 21AA47400 ft.-lb.5.016006.25 "Pisztoly markolat3.5 font25 és 300 ft.-lb.20€581.73
SPEEDAIRE 21AA55 ütvecsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtó | AB6EDG 21AA55300 ft.-lb.4.016006"Pisztoly markolat2.6 font25 és 250 ft.-lb.16€467.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA46 Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtó
€344.85 /Mértékegység