SPEEDAIRE 1WD90 elektromos légkompresszor, 15 LE, 2 fokozatú, vízszintes, 120 gal tartály, 49 Cfm, 240 VAC/480 VAC | CU4EGJ

SPEEDAIRE 1WD90 Electric Air Compressor, 15 Hp, 2 Stage, Horizontal, 120 Gal Tank, 49 Cfm, 240VAC/480VAC

Raktáron
Item: CU4EGJ Típus: 1WD90

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,425.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 409.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEEDAIRE 1WD87 elektromos légkompresszor, 10 LE, 2 fokozatú, vízszintes, 120 gal tartály, 34.8 Cfm, 200-208 VAC | CU4EGG 1WD87€11,785.82
SPEEDAIRE 1WD88 elektromos légkompresszor, 10 LE, 2 fokozatú, vízszintes, 120 gal tartály, 34.8 Cfm, alapmodell | CU4EGH 1WD88€11,785.82
SPEEDAIRE 54JK65 elektromos légkompresszor, 5 LE, 2 fokozatú, vízszintes, 80 gal tartály, 14 Cfm, fröccsenő kenéssel | CU4EGK 54JK65€3,943.01
SPEEDAIRE 54JK64 elektromos légkompresszor, 5 LE, 2 fokozatú, vízszintes, 80 gal tartály, 14 Cfm, fröccsenő kenéssel | CU4EGL 54JK64€3,811.31
SPEEDAIRE 793HX2 elektromos légkompresszor, 5 LE, 2 fokozat, vízszintes, 80 gal tartály, 16.2 Cfm, 230 VAC | CU4EGM 793HX2€7,359.81
SPEEDAIRE 4XA64 elektromos légkompresszor, 5 LE, 2 fokozatú, vízszintes, 80 gal tartály, 17.3 Cfm, 208 VAC | CU4EGN 4XA64€7,359.81
SPEEDAIRE 1WD82 elektromos légkompresszor, 5 LE, 2 fokozat, vízszintes, 80 gal tartály, 17.3 Cfm, alapmodell | CU4EGP 1WD82€7,165.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1WD90 Electric Air Compressor, 15 Hp, 2 Stage, Horizontal, 120 Gal Tank, 49 Cfm, 240VAC/480VAC
€12,425.37 /Mértékegység