Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK PF946 Üzemanyagszűrő elem/másodlagos | AE2RYL 4ZFY9

BALDWIN FILTERS PF946 Üzemanyagszűrő elem/másodlagos

Raktáron
Tétel: AE2RYL Típus: PF946Kereszthivatkozás: 4ZFY9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€26.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság4 1 / 16 "
Belül Dia.3/4 "és 13/16"
Hossz4 1 / 16 "
Dia kívül.2.875 "
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF9839-D Üzemanyagszűrő elem 6 23/32 H In | AA6RMD 14R262 BF9839-D6 23 / 32 "3 / 4 "6 23 / 32 "3.187 "3.187 "€97.22
BALDWIN SZŰRŐK BF7681-D Üzemanyagszűrő elem/elsődleges/összekötő | AC2LCM 2KYK5 BF7681-D5 7 / 32 "21 / 32 "5 7 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€50.11
BALDWIN SZŰRŐK BF7677-D Üzemanyagszűrő elem/másodlagos/leválasztó | AC2LHR 2KZC4 BF7677-D7.625 "21 / 32 "7.625 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€51.98
BALDWIN SZŰRŐK BF891 Üzemanyagszűrő Felpörgető/leválasztó/feltöltő | AD7JKQ 4ERE9 BF8915 11 / 16 "-5 11 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€36.74
BALDWIN SZŰRŐK BF1204-SP Üzemanyagszűrő Felpörgés/szep/másodperc | AD7JKU 4ERF3 BF1204-SP6 1 / 16 "-6 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€76.15
BALDWIN SZŰRŐK PF902-S Üzemanyagszűrő elem/vasút | AE2TCA 4ZGK6 PF902-S7 13 / 16 "1-1 / 16 "7 13 / 16 "3"3"€33.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PF946 Üzemanyagszűrő elem/másodlagos
€26.17 /Mértékegység