SPEEDAIRE 1VW38 hordozható tartály 20 gallon | AB3XQG

SPEEDAIRE 1VW38 hordozható tartály, 20 gallon

Raktáron
Tétel: AB3XQG Típus: 1VW38

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,380.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázmotoros légkompresszor tartály
befejezZöld metál
Magasság18 "
HP5.5
Hossz33 "
AnyagAcél
Tank kapacitás20 Gal.
Tank Dia.14 In.
Tartály típusaHordozható
kerékméretX 10 1.75
Kerék típusaFélig pneumatikus
Szélesség15 "
Munkahelyi nyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.705
Hajó magassága (cm)48.01
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód7311000090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Acéltartály (nyomtáv) (12)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHPHosszSzélességMunkahelyi nyomásÁr
SPEEDAIRE 1VW39 tartály 30 literes | AB3XQH 1VW3923 "1339 3 / 8 "18 "200 psi€2,329.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1VW38 hordozható tartály, 20 gallon
€1,380.59 /Mértékegység