Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 1EJW4 hangtompító 1/8 hüvelyk Mnpt 5/8 hüvelyk hatszögletű | AA9PNM

SPEEDAIRE 1EJW4 Hangtompító 1/8 hüvelykes Mnpt 5/8 hüvelykes hatszögletű

Raktáron
Tétel: AA9PNM Típus: 1EJW4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€15.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangtompító hangtompító
Elem anyagaHálós SST
SzerelőanyagAlumínium
FunkcióCsökkenti a zajt
Hex5 / 8 "
Hossz1.875 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160
um50
NPT kikötő1/8 M
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8421990080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. SCFM @ 100 PSI (20)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelőanyagHexHosszMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr
SPEEDAIRE 1EJW1 hangtompító hangtompító 1/4 hüvelyk Mnpt 11/16 Hex | AA9PNJ 1EJW1Nejlon11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi120€11.19
SPEEDAIRE 1EJW2 hangtompító hangtompító 3/8 hüvelyk Mnpt 1-1 / 4 Hex | AA9PNK 1EJW2Nejlon1-1 / 4 "3 27 / 64 "150 psi120€16.43
SPEEDAIRE 1EJW3 hangtompító 1/2 hüvelykes, 1-1 / 4 hatszögű | AA9PNL 1EJW3Nejlon1-1 / 4 "3 35 / 64 "150 psi120€16.72
SPEEDAIRE 1EJW6 hangtompító 1/4 hüvelyk Mnpt 5/8 hüvelyk Hex | AA9PNP 1EJW6Alumínium5 / 8 "1.875 "300 psi160€15.61
SPEEDAIRE 1EJW7 hangtompító hangtompító 1/4 hüvelyk Fnpt 5/8 hüvelyk Hex | AA9PNQ 1EJW7Alumínium5 / 8 "1.875 "300 psi160€13.93
SPEEDAIRE 1EJW8 hangtompító hangtompító 3/8 hüvelyk Npt 1 hüvelyk hatszög | AA9PNR 1EJW8Alumínium1"3.25 "300 psi160€24.30
SPEEDAIRE 1EJW9 hangtompító hangtompító 3/8 hüvelykes Fnpt 1 hüvelyk hatszögletű | AA9PNT 1EJW9Alumínium1"3.25 "300 psi160€24.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1EJW4 Hangtompító 1/8 hüvelykes Mnpt 5/8 hüvelykes hatszögletű
€15.15 /Mértékegység