Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 1EJW2 hangtompító hangtompító 3/8 hüvelyk Mnpt 1-1 / 4 Hex | AA9PNK

SPEEDAIRE 1EJW2 Hangtompító 3/8 hüvelykes Mnpt 1-1/4 hatszögletű

Raktáron
Tétel: AA9PNK Típus: 1EJW2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€16.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangtompító hangtompító
Elem anyagaHálós SST
SzerelőanyagNejlon
FunkcióCsökkenti a zajt
Hex1-1 / 4 "
Hossz3 27 / 64 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet120
um50
NPT kikötő3/8 M
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8421990080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. SCFM @ 100 PSI (82)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelőanyagHexHosszMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr
SPEEDAIRE 1EJW1 hangtompító hangtompító 1/4 hüvelyk Mnpt 11/16 Hex | AA9PNJ 1EJW1Nejlon11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi120€11.19
SPEEDAIRE 1EJW3 hangtompító 1/2 hüvelykes, 1-1 / 4 hatszögű | AA9PNL 1EJW3Nejlon1-1 / 4 "3 35 / 64 "150 psi120€16.72
SPEEDAIRE 1EJW4 hangtompító 1/8 hüvelyk Mnpt 5/8 hüvelyk hatszögletű | AA9PNM 1EJW4Alumínium5 / 8 "1.875 "300 psi160€15.15
SPEEDAIRE 1EJW6 hangtompító 1/4 hüvelyk Mnpt 5/8 hüvelyk Hex | AA9PNP 1EJW6Alumínium5 / 8 "1.875 "300 psi160€15.61
SPEEDAIRE 1EJW7 hangtompító hangtompító 1/4 hüvelyk Fnpt 5/8 hüvelyk Hex | AA9PNQ 1EJW7Alumínium5 / 8 "1.875 "300 psi160€13.93
SPEEDAIRE 1EJW8 hangtompító hangtompító 3/8 hüvelyk Npt 1 hüvelyk hatszög | AA9PNR 1EJW8Alumínium1"3.25 "300 psi160€24.30
SPEEDAIRE 1EJW9 hangtompító hangtompító 3/8 hüvelykes Fnpt 1 hüvelyk hatszögletű | AA9PNT 1EJW9Alumínium1"3.25 "300 psi160€24.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1EJW2 Hangtompító 3/8 hüvelykes Mnpt 1-1/4 hatszögletű
€16.43 /Mértékegység