Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 1EJU5 sebességszabályozó hangtompító 1/2 Npt 7/8 Hex | AA9PMU

SPEEDAIRE 1EJU5 sebességszabályozó hangtompító 1/2 Npt 7/8 hatszögletű

Raktáron
Tétel: AA9PMU Modell: 1EJU5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€15.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó hangtompító
Elem anyagaBronz
SzerelőanyagSárgaréz
FunkcióCsökkenti a zajt, szabályozza a hengerek vagy a légszerszámok sebességét
Hex7 / 8 "
Hossz2"
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet300 F
um40
NPT kikötő1/2 hüvelyk
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8421990080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. SCFM @ 100 PSI (60)

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszÁr
SPEEDAIRE 1EJU2 sebességszabályozó hangtompító 1/8 Npt 1/2 hatszög | AA9PMQ 1EJU21 / 2 "1 5 / 16 "€8.17
SPEEDAIRE 1EJU3 sebességszabályozó hangtompító 1/4 Npt 9/16 Hex | AA9PMR 1EJU39 / 16 "1 9 / 16 "€9.60
SPEEDAIRE 1EJU4 sebességszabályozó hangtompító 3/8 Npt 11/16 Hex | AA9PMT 1EJU411 / 16 "1.625 "€11.63
SPEEDAIRE 1EJU6 Sebességszabályozó hangtompító 3/4 Npt 1 1/16 Hex | AA9PMV 1EJU61-1 / 16 "2.375 "€26.89
SPEEDAIRE 1EJU7 sebességszabályozó hangtompító 1 Npt 1 5/16 Hex | AA9PMW 1EJU71-5 / 16 "2.5 "€41.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1EJU5 sebességszabályozó hangtompító 1/2 Npt 7/8 hatszögletű
€15.19 /Mértékegység