DAYTON Mágnesszelep tekercsek nélkül, közvetlen működésű


Szűrő
Tömítés anyaga: Buna N. , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , Művelet típusa: Közvetlen fellépés
StílusModellCsőméretLégáramlattest anyagaSzelep konfigurációSzelep tervezésTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
2 CZY9
1 / 4 "Akár 12.5 scfmSárgarézÁltalában zárt3-Way0.22/0.170.22-2.1 gpm3 / 32 "€225.77
B
2CZZ9
1 / 4 "Akár 29.4 scfmSárgarézÁltalában zárt2-Way0.700.49-3.1 gpm1 / 4 "€140.50
C
3A426
1 / 4 "Akár 10.3 scfmRozsdamentes acélÁltalában zárt3-Way0.12/0.090.12-1.5 gpm1 / 16 "€162.91
C
3A429
1 / 4 "Akár 11.2 scfmRozsdamentes acélÁltalában zárt3-Way0.22/0.170.22-2.1 gpm3 / 32 "€181.17
C
3A427
1 / 4 "Akár 8.3 scfmRozsdamentes acélNormálisan nyitva3-Way0.12/0.090.12-1.3 gpm1 / 16 "€214.62
A
2 CZY8
1 / 8 "6.8 scfmSárgarézÁltalában zárt3-Way0.12/0.090.12-1.5 gpm1 / 16 "€220.45
D
2CZZ7
3 / 8 "Akár 54.4 scfmSárgarézÁltalában zárt2-Way1.701.7-5.4 gpm3 / 8 "€113.50

Mágnesszelep tekercsek nélkül, közvetlen működésű

A Dayton tekercs nélküli mágnesszelepek 2/3 utas szelepek, amelyek elektromosan szabályozzák a levegő, víz, inert gáz és könnyű olaj kibocsátását a vízkezelő rendszerekben, párásítókban, árusító automatákban és hegesztőberendezésekben. Ezek a szelepek rozsdamentes acél/sárgaréz szerkezetű, Buna-N tömítésekkel, amelyek ellenállnak az olajoknak, benzin- és kőolaj alapú folyadékoknak, és akár 180 F-os folyadékhőmérsékletnek is ellenállnak. Ezek az általában zárt/nyitott szelepek közvetlen működésűek a szelepek nyitására és zárására. . Válasszon ezeknek a mágnesszelepeknek a széles választékából, hogy illeszkedjen az 1/8, 1/4 és 3/8 hüvelykes csövekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?